Schneider Electric - 306580019 Ramme m/ støvdeksel, grønn - 306580019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
GrønnGrunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Ja
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302093057
Elnummer
6991043
Leverandørens varenummer
306580019
Typebeskrivelse
6991043
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
6002
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
15 mm
Innbyggingsbredde:
17,5 mm
Innbyggingshøyde:
18,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


