Schneider Electric - ABL8BPK24A03 Battery pack 3,2AH - ABL8BPK24A03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Flat pakke
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 3200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Phaseo ABL1
EAN/GTIN
3389119406840
Elnummer
6601475
Leverandørens varenummer
ABL8BPK24A03
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Størrelsesbetegnelse:
Flat pakke
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
3200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
0
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
131 mm
Høyde inkl. poler:
138,5 mm
Bredde:
184 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
3500 g


