Schneider Electric - ABL8BPK24A12 Battery pack 12AH - ABL8BPK24A12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Flat pakke
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 12000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118312227
Elnummer
6601477
Leverandørens varenummer
ABL8BPK24A12
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Størrelsesbetegnelse:
Flat pakke
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
12000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
0
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
131 mm
Høyde inkl. poler:
155,5 mm
Bredde:
236 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
12000 g


