Schneider Electric - Actassi dekkplate med 3xSC dplx MM adapter for fiberpanel - VDIM1530311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 3
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - SC-dupleks
Type innvendig tilkobling - SC-dupleks
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123028
Elnummer
6993674
Leverandørens varenummer
VDIM1530311
Typebeskrivelse
LexCom 19" fiberpaneler
Egnet for antall koblinger/adaptere:
3
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Pinnebelegning:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


