Schneider Electric - Actassi fiber patchkabel - OM4 50/125 - SCd-SCd - LSZH -1m - ACTFP2C1M45M10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Farge på ytre kappe - Fiolett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481214317
Elnummer
6992234
Leverandørens varenummer
ACTFP2C1M45M10
Typebeskrivelse
6992234
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Fiolett
Kategori:
OM4
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
3,4 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt