Schneider Electric - Actassi fiber Pigtail - OM4 50/125 - LC - 1m - ACTFT1L1M45M10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM4
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481214607
Elnummer
6992270
Leverandørens varenummer
ACTFT1L1M45M10
Typebeskrivelse
6992270
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM4
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Fiolett
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Fiberhale/pigtail Multimode OM4 50/125 med preterminerte ST/SC/LC-konnektor tilpasset for sveising på Loose Tube fiberkabel. Fiberkonnektoren har en fabrikksterminert fiberhale montert og er optiskt testet på fabrikk. Keramisk ferrul for beste ytelse og pålitelighet. Lengde 1 meter. Standarder: SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2. LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2.


