Schneider Electric - Actassi fiber Pigtail - OM4 50/125 - SC - 1m - ACTFT1C1M45M10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM4
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481214591
Elnummer
6992269
Leverandørens varenummer
ACTFT1C1M45M10
Typebeskrivelse
6992269
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM4
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
1 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Fiolett
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt


