Schneider Electric - Actassi Overhead Mini-rack 4U - VDIM33174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 4
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 350 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480484803
Elnummer
6990962
Leverandørens varenummer
VDIM33174
Typebeskrivelse
6990962
Antall høydeenheter:
4
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
350 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Pulverlakkert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
0 mm
19” ramme 4U for montering på nettrenne eller kabelstige. Utstyrt med to kabelguider som sikrer bøyeradiusen til kabler som trekkes ned til dataskapet. Leveres med 4 selv-klebende strips á 30 cm. Utstyrt med en stor etikettholder for å sikre lesbarhet fra gulvplan. Dimensjon HxBxD 350x500x160 mm. Tåler opp til 15 kg.


