Schneider Electric - Bakre feste 7035 f PLM43/54 - NSYCEPLMBG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bakre feste 7035 f PLM43/54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

330 mm
Se tilgjengelige varianter215 mm
Se tilgjengelige varianter436 mm

Høyde:

430 mm
Se tilgjengelige varianter310 mm
Se tilgjengelige varianter647 mm

Dybde:

200 mm
Se tilgjengelige varianter160 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 330 mm

  • Høyde - 430 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480773761

Elnummer

2490919

Leverandørens varenummer

NSYCEPLMBG

Typebeskrivelse

NSYCEPLMBG

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

330 mm

Høyde:

430 mm

Dybde:

200 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.