Schneider Electric - FO adapter LC/APC duplex SM - ACTFA2LASMZP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489483432
Elnummer
6991134
Leverandørens varenummer
ACTFA2LASMZP
Typebeskrivelse
6991134
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Grønn
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
Ja
UPC utførelse:
nei


