Schneider Electric - FO adapter SC duplex MM - ACTFA2CMMZP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481513502
Elnummer
6991129
Leverandørens varenummer
ACTFA2CMMZP
Typebeskrivelse
6991129
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei
Adapter (skjøtestykke) for SC fiberkonnektor type duplex for multimodus. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak. Keramisk hylse sikrer god ytelse og pålitelighet.


