Schneider Electric - FO adapter SC duplex SM - ACTFA2CSMZP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481524317
Elnummer
6991126
Leverandørens varenummer
ACTFA2CSMZP
Typebeskrivelse
6991126
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei


