Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - FO adapter SC simplex SM - ACTFA1CSMZP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - FO adapter SC simplex SM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Singlemode

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Type kontakt tilkobling 2 - SC

  • Type feste - Skrue/låses

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481515063

Elnummer

6991120

Leverandørens varenummer

ACTFA1CSMZP

Typebeskrivelse

6991120

Egnet for fibertype:

Singlemode

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Type kontakt tilkobling 2:

SC

Type feste:

Skrue/låses

Farge:

Blå

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Keramikk

APC-utførelse:

nei

UPC utførelse:

nei

Adapter (skjøtestykke) for SC fiberkonnektor type simplex for singelmodus. For montering i fiberpaneler eller fiberuttak. Keramisk hylse sikrer god ytelse og pålitelighet.