Schneider Electric - HD adapterplate m/12 LC DX MM - ACTFM1UF2LC12PM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 12
Type kontakt - LC-dupleks
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4892552922994
Elnummer
6992204
Leverandørens varenummer
ACTFM1UF2LC12PM
Typebeskrivelse
6992204
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
12
Type kontakt:
LC-dupleks
Farge:
Svart
Produkt i Actassi serien.
Dekkplate med adaptere, 12 duplex multi-mode adapter for LC.
Festemetode: Sneppfeste
Dekkplate med adaptere, 12 duplex multi-mode adapter for LC.
Festemetode: Sneppfeste