Schneider Electric - HD adapterplate med 6 LC DX MM - ACTFM1UF2LC6PMM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - HD adapterplate med 6 LC DX MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

6
Se tilgjengelige varianter3

Type kontakt:

LC-dupleks

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 6

  • Type kontakt - LC-dupleks

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480995125

Elnummer

6992211

Leverandørens varenummer

ACTFM1UF2LC6PMM

Typebeskrivelse

6992211

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

6

Type kontakt:

LC-dupleks

Farge:

Svart

HDadapterplate med 6 LC DX MM