Schneider Electric - HD adapterplate med 6 SC DX SM - ACTFM1UF2SC6PSM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Type kontakt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 6
Type kontakt - SC-dupleks
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4892552922970
Elnummer
6992203
Leverandørens varenummer
ACTFM1UF2SC6PSM
Typebeskrivelse
6992203
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
6
Type kontakt:
SC-dupleks
Farge:
Svart
HD adapterplate med 6 SC DX SM


