Schneider Electric - MTN668990 KNX backup batt. 7,2Ah - MTN668990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 7200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485011905
Elnummer
4546433
Leverandørens varenummer
MTN668990
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
7200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
8
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
151 mm
Høyde inkl. poler:
100 mm
Bredde:
65 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-15...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
2,899 g


