Schneider Electric - Samleskinne - 3P+N 24 moduer for 2P iC60+Vigi = 40-63A (N-L1, N-L2, N-L3…) - A9XPF524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 18 mm
Lengde - 432 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - iC60H
EAN/GTIN
3606481160140
Elnummer
1638085
Leverandørens varenummer
A9XPF524
Typebeskrivelse
1638085
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
18 mm
Lengde:
432 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


