Schneider Electric - SC simplex fiberadapter, Actassi, multimodus, zirkonium keramisk hylse, beige plasthus - ACTFA1CMMZP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Type kontakt tilkobling 2 - SC
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481524263
Elnummer
6991124
Leverandørens varenummer
ACTFA1CMMZP
Typebeskrivelse
6991124
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Type kontakt tilkobling 2:
SC
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei


