Schneider Electric - STBXMP4440 STB minnekort, 32k - STBXMP4440

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STBXMP4440 STB minnekort, 32k

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter18,4 mm

Høyde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter23,11 mm

Dybde:

0 mm
Se tilgjengelige varianter14,6 mm

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Materiale i kontakt - Andre ikke-kobberlegeringer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595862053730

Elnummer

4501465

Leverandørens varenummer

STBXMP4440

Typebeskrivelse

4501465

Kontaktutførelse:

Andre

Antall poler:

0

Merkestrøm In:

0 A

Type strømtilkobling:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre ikke-kobberlegeringer

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Antall stikkontaktrekker:

0

Overspenningkategori (verdi):

II

Forurensningsgrad (verdi):

2

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsbelegg:

Andre

Type låsemekanisme:

Andre

Monteringsmetode:

Satt inn

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

EMC-utførelse:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Med tetning:

nei

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Modicon STB distribuert I/O minnekort, 32k