Schneider Electric - VDIB504201U Fiberkonnektor OM2 50/125 LC - VDIB504201U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt - LC
Tilkoblingstype - Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447150
Elnummer
6912378
Leverandørens varenummer
VDIB504201U
Typebeskrivelse
6912378
Modell / utførelse:
Skjøtestykke
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt:
LC
Tilkoblingstype:
Krympe
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 2
APC-utførelse:
nei
Hylsemateriale:
Keramikk
Farge:
Svart
konnekteringen skjer med en krimpemetode i en indeksgele.
Standarder:
- SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2
- ST fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-2 og IEC 61754-2


