Schneider Electric - VDIB6031001 Fiberadapter SC Duplex MM - VDIB6031001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447235
Elnummer
6912396
Leverandørens varenummer
VDIB6031001
Typebeskrivelse
6912396
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Metall
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei


