Schneider Electric - VDIB6032001 Fiberadapter SC Duplex SM - VDIB6032001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447259
Elnummer
6912389
Leverandørens varenummer
VDIB6032001
Typebeskrivelse
6912389
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei


