Schneider Electric - VDIB6052002 FOadapter SM SQ Duplex SM 100 - VDIB6052002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 0
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - LC-dupleks
Type innvendig tilkobling - LC-dupleks
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447327
Elnummer
6912392
Leverandørens varenummer
VDIB6052002
Typebeskrivelse
6912392
Egnet for antall koblinger/adaptere:
0
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC-dupleks
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre


