Schneider Electric - VDIB699006U Verktøykit krimpe High Perform - VDIB699006U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 1
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480492181
Elnummer
6915482
Leverandørens varenummer
VDIB699006U
Typebeskrivelse
6915482
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
1
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
10
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
1
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
1
Oppløsning videoinngang:
1
Antall testverktøy:
1
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
kontroll av fiberkonnekteringen. Verktøysettet inneholder følgende produkter: Veske, Markeringspenn, Rengjøringskit,, avmantlingsverktøy, Kevlarsaks, Linjal med avmantlingsmarkeringer, VFL adapter: 1,25 mm og 2,5 mm, Fiberkutter, Unicam High Performance installasjons verktøy, Bruksanvisning og krimpetang.


