Schneider Electric - VDIB699022M Verktøysett fiberskjøt - VDIB699022M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Andre
Totalt antall rom - 7
Diameter - 0 mm
Høyde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447440
Elnummer
6915481
Leverandørens varenummer
VDIB699022M
Typebeskrivelse
FO verktøy
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Andre
Totalt antall rom:
7
Diameter:
0 mm
Høyde:
240 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
330 mm
Dybde:
100 mm


