Schneider Electric - VDIB699100 Fiberkutter håndholdt - VDIB699100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Konstruksjon - Håndapparat
For singelmodus 125 μm - nei
For multimodus 125 µm - nei
For POF-fibre 2,3 mm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447464
Elnummer
6915460
Leverandørens varenummer
VDIB699100
Typebeskrivelse
FO verktøy
Bruksområde:
Andre
Konstruksjon:
Håndapparat
For singelmodus 125 μm:
nei
For multimodus 125 µm:
nei
For POF-fibre 2,3 mm:
nei
For FCF/HCS-fibre 230 µm:
nei
oppdatert 15.nov2011


