Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 25A - 100mA - A-type - A9V22425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,1...0,1 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...415 V
Nominell strøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,1...0,1 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480091018
Elnummer
1638008
Leverandørens varenummer
A9V22425
Typebeskrivelse
A9V22425
Merkespenning:
230...415 V
Nominell strøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
0,1...0,1 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
3
Omgivelsestemperatur under drift:
25...60 °C


