Scotch - 3M Scotch® Super 33+ helårs isolasjonstape, sort - Super 33+
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19,05 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 6,1 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00054007061304
Elnummer
1812810
Leverandørens varenummer
Super 33+
Typebeskrivelse
1812810
Bredde:
19,05 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
6,1 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Scotch® Super 33+™ vinyl elektrotape er en isolasjonstape med PVC-rygg. Denne profesjonelle tapen er svært formbar, og har god fleksibilitet for fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Designet for primær elektrisk isolasjon for alle kabler og kabelskjøter med opptil 600 V. Scotch® Super 33 +™ vinyl elektrotape er en isolasjonstape med PVC-rygg. Tapen kombinerer en elastisk rygg med et aggressivt lim - for fuktighetstett elektrisk og mekanisk beskyttelse. Tapen fortsetter å være formbar og fleksibel uten å bli sprø, i temperaturer helt ned til -18 °C. Den beholder høy ytelsesgrad i omgivelsestemperaturer opp til 105 °C.


