Scotch - 3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape, kraftig sort vinyl, 19 mm x2 0 m - Super 88
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
54007061434
Elnummer
1813150
Leverandørens varenummer
Super 88
Typebeskrivelse
3M Scotch® Super 88 helårs isolasjonstape
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,19 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei