SG Armaturen - RAMME 1X HVIT - 78000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Blindplate/avdekning
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987800011
Elnummer
1401273
Leverandørens varenummer
78000
Typebeskrivelse
1401273
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Blindplate/avdekning
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
84 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
10 mm