Siemens - Digitalt overvåkingsrele, hastighet måling, for IO-Link, fra 0.1 til 2200 rpm, fjærklemmetilkobling - 3UG4851-2AA40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Digitalt overvåkingsrele, hastighet måling, for IO-Link, fra 0.1 til 2200 rpm, fjærklemmetilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Funksjon omdreiningstallovervåking - Ja

  • Funksjon stillstandsovervåking - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209895911

Elnummer

4162246

Leverandørens varenummer

3UG4851-2AA40

Typebeskrivelse

4162246

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Funksjon omdreiningstallovervåking:

Ja

Funksjon stillstandsovervåking:

nei

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell driftsfrekvens:

-99999...-99999 Hz

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

1

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

91 mm

Dybde:

103 mm

Digitalt overvåkingsrele, hastighet måling, for IO-Link, fra 0.1 til 2200 rpm, oversving og undersving, PÅ forsinkelse, trippforsinkelse hysterese 0.1 til 99 rpm, 1 change-over kontakt, fjærklemmetilkopling