Siemens - RØYKVARSLER 230V+BATTERI,SERIEK - 5TC1296

Siemens
KopierKopier
Siemens - RØYKVARSLER 230V+BATTERI,SERIEK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Røykvarsler:

Ja

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Responstemperatur - 50 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869330303

Elnummer

6202111

Leverandørens varenummer

5TC1296

Typebeskrivelse

6202111

Virkemåte:

Optisk

Responstemperatur:

50 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

Ja

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Prøvetast

Selvklebende:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

38

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

Ja

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lengde:

180 mm

Bredde:

111 mm

Høyde/dybde:

40 mm

Diameter:

111 mm

DELTA Reflex røymelder som tilkobles 230V og 9V batteri. 38 meldere kan seriekobles Hvit