Spelsberg Norge - AL 1006-3 Enclosure
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 98 mm
Høyde - 34 mm
Dybde - 64 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902120024
Elnummer
1239102
Leverandørens varenummer
41137
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Bredde
98 mm
Høyde
34 mm
Dybde
64 mm
Materiale
Aluminium
Farge
Grå
Materialkvalitet
Andre
Type overflate
Pulverlakkert
RAL-nummer
7001
Frittsående
Nei
Gulvstående veggmodell
Nei
Veggmontering
Ja
Hjørnemodell
Nei
Midlertidig montering
Nei
Kan kobles
Nei
Med monteringsplate
Nei
Monteringsplate justerbar i dybden
Nei
Vegginnbygging
Nei
Mastefeste
Ja
Antall dører
0
Med gjennomsiktig dør
Nei
Med ventilasjonsluke
Nei
Med bakdør
Nei
Antall låser
0
Egnet for metrisk montering
Nei
Egnet for utendørs bruk
Ja
Skråtak
Nei
EMC-utførelse
Nei
Slagfasthet
IK09
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890
1,8 W
Apparatboks i aluminium. Korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering i sølvgrå RAL 7001. Kapslingene har en høy kjemisk bestandighet og egner seg derfor til installering i krevende miljøer både innendørs og utendørs. Boksene har slette sider med festepunkter for monteringsplate og monteringsskinner. Apparatboksen kan enkelt bearbeides for å ta egne hull. Skruene i lokket er utstyrt med høy stigning som gjør monteringen raskere. Kapslingsklasse IP66.