Stansefabrikken - AltiEtt Svaktrømskap SVSK stor - 1716937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
AltiEtt
EAN/GTIN
7090008553168
Elnummer
1716937
Leverandørens varenummer
1716937
Typebeskrivelse
AltiEtt Svaktrømskap SVSK stor
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
790 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei


