Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt 2 rader for 1 måler - 1716920

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt 2 rader for 1 måler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC
Se tilgjengelige varianterIP30

Høyde:

790 mm
Se tilgjengelige varianter402 mm
Se tilgjengelige varianter620 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter1850 mm

Bredde:

483 mm
Se tilgjengelige varianter410 mm
Se tilgjengelige varianter550 mm

Dybde:

210 mm
Se tilgjengelige varianter128 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter225 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Merkestrøm - 80 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Antall grupper - 0

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008552499

Elnummer

1716920

Leverandørens varenummer

1716920

Typebeskrivelse

Sikringsskap med montasjerammme

Antall poler:

0

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

400 V

Antall grupper:

0

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Høyde:

790 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

210 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Sikringsskap med komplett montasjeramme som har 2x21 + 3x4 moduler og målerfelt for 1 måler. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz.

Stansefabrikken

Et Stansefabrikken-produkt

Oppdag Stansefabrikken-serien