Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt 3 rader med media og wifi dør - 1716934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556541
Elnummer
1716934
Leverandørens varenummer
1716934
Typebeskrivelse
1716934
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
920 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Dim sv. str. felt: 360 x 340 x 110 (B x H x D) mål i mm
Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 3x80A IT/230V/50 Hz og 4x80A TN/400V/50Hz. .


