Stansefabrikken - Boligskap AltiEtt fordeling 4 rader - 1701811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
770 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AltiEtt
EAN/GTIN
7090008560647
Elnummer
1701811
Leverandørens varenummer
1701811
Typebeskrivelse
Cabinet AltiEtt distribution 4 rows
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
770 mm
Bredde:
410 mm
Dybde:
130 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
130mm dybde gir en ikke for stor utbygningsdybde, men har likevel god plass bak sikringsskinnene.
Skapet har et 4 rader DIN skinnesett som er avtagbar. Skapet har innfelte og avtagbare dører. Dør kan hengsles på høyre og venstre side.
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås 17 255 34, som er tilleggs utstyr.
Godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 100A IT/TT/TN/230V/400V/50 Hz


