Stansefabrikken - Svakstrømskap AltiEtt med montasjeramme påbygging - 1716927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
402 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552628
Elnummer
1716927
Leverandørens varenummer
1716927
Typebeskrivelse
Sikringsskap med montasjerammme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Høyde:
402 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
128 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


