Tec Con - PREFIX 20mm rør m/trekketråd - 1251505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Nominell størrelse i tommer - 3/4"
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720014373
Elnummer
1251505
Leverandørens varenummer
1251505
Typebeskrivelse
PREFIX RØR MED TREKKETRÅD
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Nominell størrelse i tommer:
3/4"
Materialkvalitet:
Andre
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
25...90 °C
Statisk bøyeradius:
100 mm
Bøyeradius, dynamisk:
100 mm
Oljebestandig:
nei
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med trekketråd:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Indre diameter:
15 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Ytre diameter:
20 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Et Tec Con-produkt
Oppdag Tec Con-serien


