Toolsinvent AS - M14 Vacuum flisbor 5,5mm - 8802286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 5,5 mm
Skjæredybde - 36 mm
Kjernebor-diameter - Ja
Egnet for gipsplater - nei
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Vacuum bor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090042410366
Elnummer
8802286
Leverandørens varenummer
8802286
Typebeskrivelse
8802286
Diameter:
5,5 mm
Skjæredybde:
36 mm
Kjernebor-diameter:
Ja
Egnet for gipsplater:
nei
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
5,5 mm
Egnet for treverk:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiber:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for messing:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
nei
Egnet for stål:
nei


