Unilamp - HiStrip Endekappe IP40/IP55 - 3241945
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
EndestykkeGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endestykke
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125124407
Elnummer
3241945
Leverandørens varenummer
3241945
Typebeskrivelse
3241945
Type tilbehør/reservedel:
Endestykke
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne passer utmerket utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt. HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.


