Unilamp - HiStrip MINI SKJØT 10 CM LEDNING IP40/65 - 3206862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132242
Elnummer
3206862
Leverandørens varenummer
3206862
Typebeskrivelse
3206862
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingssett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
HiStrip Mini Kabelskjøt. 100mm. IP40/IP65.


