VIX Tools - Kabeltrommel 25m proff, 2,5mm² kabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Gummi
Kabelmontering - Andre
Ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Antall CEE stikkontakter - 1
Antall jordede stikkontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070246830467
Elnummer
1510003
Leverandørens varenummer
GEH-018, 3x2.5 25M
Typebeskrivelse
1510003
Kapslingsmateriale
Gummi
Kabelmontering
Andre
Ledertverrsnitt
2,5 mm²
Antall CEE stikkontakter
1
Antall jordede stikkontakter
4
Antall ledere
3
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Antall utsalgssteder britisk standard
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia)
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia)
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia)
0
Antall stikkontakter Type P30 (Italia)
0
Antall universelle multistandard stikkontakter
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Kabellengde
25 m
Med bæreramme
Ja
Type feste
Andre
Automatisk kabelvinde
Nei
Med termisk vern
Ja
Med justering
Nei
Med lyskilde
Nei
Med ladekabel for E-Mobility
Nei
Jordingskabeltrommel
Nei
Beskyttelse
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Farge
Svart
En solid kabeltrommel der kun trommelen går rundt og ikke kontaktpunktet i midten, gjør at man slipper å dra ut tilkoblede kabler hvis man skal ha ut mer lengde. Kabelen har et solid feste som hindrer at den kan dras ut. Gummiert kabel med 3 x 2,5mm² (jordet) som sikrer god fleksibilitet selv i sterk kulde.