Wimpel AS - Håndtørker Wimpel GW Jet Pro 1650W IPX1 børstet stål - HTJP-HV-1650

KopierKopier
Wimpel AS - Håndtørker Wimpel GW Jet Pro 1650W IPX1 børstet stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Frekvens - 50/60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000234

Elnummer

5866223

Leverandørens varenummer

HTJP-HV-1650

Typebeskrivelse

5866223

Farge:

Hvit

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Spenningsområde:

220...240 V

Frekvens:

50/60 Hz

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

730 mm

Bredde:

330 mm

Dybde:

222 mm

Vekt:

11 kg

Vandalbeskyttelse:

Ja

Med plug-in-tilkobling:

nei

Vandalsikker. Børsteløs motor. Patentert design. 1650W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 95m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 20 000rpm. Støy 72dB. H73xB33xD22,2cm. Vekt 11kg. IPX1. Farge hvit.