Zamel - Zamel ZCM-31P/U 24-250vAC, 30-300vDc, 1No/Nc, 16 - ZCM-31P/U

KopierKopier
Zamel - Zamel ZCM-31P/U 24-250vAC, 30-300vDc, 1No/Nc, 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall kanaler:

1
Se tilgjengelige varianter2

Matespenningsområde:

24...300 V

Manuell drift:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 24...300 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ZCM

EAN/GTIN

5903669087533

Elnummer

6220196

Leverandørens varenummer

ZCM-31P/U

Typebeskrivelse

6220196

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

24...300 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

Ja

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

nei

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

nei

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Radiostyrt:

Ja

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

nei

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

66 mm

24-250vAC,30-300vDc,1No/Nc,16A,IP20