8 produkter
VIX Tools Kabeltrommel 25m proff 1,5mm² kabel
Kapslingsmateriale: Gummi
Kabelmontering: Andre
Ledertverrsnitt: 1,5 mm²
Lagervare
Lagervare
Power Adhesives Limstav (Tecbond) 12x300mm universal 1kg (33stk)
Farge: Andre
Vekt: 1000 g
Diameter: 12 mm
Lagervare
Lagervare
Haupa Krympetang for uisolerte kabelsko KRF 0,75-16mm²
Egnet for: Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform: Ovalpressing
Tverrsnitt fra/til: 16...75 mm²
Lagervare
Lagervare
Haupa Universal avmantlingsverktøy
Lengde: 120 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde: 2...4 mm²
Justerbar slissedybde: Nei
Lagervare
Lagervare
Power Adhesives Limpistol 250W - TEC 806
Vurdert strømforbruk: 250 W
Maks limkapasitet: 30 g/min
Maks. diameter på limpatron: 12 mm
Lagervare
Lagervare
VIX Tools Trekkefjær Racer tongue 3,5mm 30M
Anvendelsesområde: Installasjonsrør
Materiale: Plast
Hodeform: Andre
Lagervare
Lagervare
VIX Tools Bitssett 20 deler m/karabinkr Vix Tools
Antall bits totalt: 19
Med magnetholder: Ja
Med bit skralle: Nei
Lagervare
Lagervare