Øglænd system - Adapter ETIN AD-14 Polyamide - 1302635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 14...14 mm
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026352
Elnummer
1302635
Leverandørens varenummer
1302635
Typebeskrivelse
1302635
For rørdiameter:
14...14 mm
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
Ja
Farge:
Hvit
Adapterinnsatser for ETIN 25 mm tubingklamme. Reduserer tubingdiameteren fra 25 til 14 mm.
Maksimum 14-25mm / 5/8’’-1’’ tubing. 30 i pakken.
Maksimum 14-25mm / 5/8’’-1’’ tubing. 30 i pakken.


