Øglænd system - Adapter ETIN AD-3/8 Polyamide - 1371821

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Adapter ETIN AD-3/8 Polyamide

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Type feste - Andre

  • Egnet for beskyttelsesslange - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718219

Elnummer

1371821

Leverandørens varenummer

1371821

Typebeskrivelse

1371821

Lukket:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Type feste:

Andre

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

Ja

Farge:

Grå

Adapterinnsatser for den hvite ETIN tubingklammen. Reduserer tubingdiameteren fra 1/2" til 3/8”.
50 i pakken.