Øglænd system - Bend 45º OE125 FE-45-300 R600 HDG - 1384205

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 45º OE125 FE-45-300 R600 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 45°

  • Kabelstige høyde - 125 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693842051

Elnummer

1384205

Leverandørens varenummer

1384205

Typebeskrivelse

1384205

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

45°

Kabelstige høyde:

125 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Innvendig radius:

600 mm

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Grå

Plassbesparende 45º bend med delvis integrerte skjøtelasker.
Ingen skarpe kanter.